TELEMECANIQUE - XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst. 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLB300D2S12EX
Einschaltdruck - 22 .. 300 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916024867
Sonepar Artikelnummer
121284648
Hersteller Artikelnummer
XMLB300D2S12EX
Hersteller Typ
XMLB300D2S12EX
Hersteller Artikel Nr.:
XMLB300D2S12EX
Einschaltdruck:
22 .. 300 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
300000 hPa
Anfangseinstellung:
22000 .. 300000 hPa
Ausschaltdruck:
2.6 .. 263 bar
Endeinstellung:
2600 .. 263000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
200 bar
Max. Prüfdruck:
675 bar
Berstdruck:
1350 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.766 kg


