TELEMECANIQUE - XMLC-Druck- und Vakuumschalter - 5 Bar, einstellb. Hyst., 2 Schaltp, 2Ö/2S, Pg13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLCM05A2S11
Einschaltdruck - -0.55 .. 5 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916026304
Sonepar Artikelnummer
121284663
Hersteller Artikelnummer
XMLCM05A2S11
Hersteller Typ
XMLCM05A2S11
Hersteller Artikel Nr.:
XMLCM05A2S11
Einschaltdruck:
-0.55 .. 5 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
5000 hPa
Anfangseinstellung:
-550 .. 5000 hPa
Ausschaltdruck:
-1 .. 4.55 bar
Endeinstellung:
-1000 .. 4550 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
7.3 bar
Max. Prüfdruck:
11.25 bar
Berstdruck:
23 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.870 kg


