TELEMECANIQUE - XMLC-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 2Ö/2S, Pg13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLC002B2S11
Einschaltdruck - 0.3 .. 2.5 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916026489
Sonepar Artikelnummer
121284657
Hersteller Artikelnummer
XMLC002B2S11
Hersteller Typ
XMLC002B2S11
Hersteller Artikel Nr.:
XMLC002B2S11
Einschaltdruck:
0.3 .. 2.5 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
2500 hPa
Anfangseinstellung:
300 .. 2500 hPa
Ausschaltdruck:
0.17 .. 2.33 bar
Endeinstellung:
170 .. 2330 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
2.33 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
1.466 kg


