TELEMECANIQUE - XMLC-Druckschalter 4 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 2Ö/2S, Anschlusskl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLC004B2S12
Einschaltdruck - 0.3 .. 4 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916026441
Sonepar Artikelnummer
121284659
Hersteller Artikelnummer
XMLC004B2S12
Hersteller Typ
XMLC004B2S12
Hersteller Artikel Nr.:
XMLC004B2S12
Einschaltdruck:
0.3 .. 4 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
4000 hPa
Anfangseinstellung:
300 .. 4000 hPa
Ausschaltdruck:
0.15 .. 3.83 bar
Endeinstellung:
150 .. 3830 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
2.33 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
158 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
1.466 kg


