Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - XMLG-Elek. Drucksch., 0-10 Bar, G 1/4'' A (Stecker), 24 V, 4-20 mA

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XMLG-Elek. Drucksch., 0-10 Bar, G 1/4'' A (Stecker), 24 V, 4-20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMLG010D21

  • Einschaltdruck - 0 .. 10 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916023488

Sonepar Artikelnummer

121284667

Hersteller Artikelnummer

XMLG010D21

Hersteller Typ

XMLG010D21

Hersteller Artikel Nr.:

XMLG010D21

Einschaltdruck:

0 .. 10 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

10000 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 10000 hPa

Ausschaltdruck:

0 .. 10 bar

Endeinstellung:

0 .. 10000 hPa

Max. Prüfdruck:

22 bar

Berstdruck:

25 bar

Mediumtemperatur:

-15 .. 125 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

58.1 mm

Durchmesser:

22.8 mm

Tiefe:

48.5 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.140 kg

XMLG-Elektronischer Druckschalter, 0-10 Bar, G 1/4 Zoll Außengewinde , 24 V, 4-20 mA.