TELEMECANIQUE - XMLG-Elektronischer Druckschalter 0-1 Bar, G 1/4'' A (Stecker), 24 V, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLG001D21
Einschaltdruck - 0 .. 1 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916023549
Sonepar Artikelnummer
121284665
Hersteller Artikelnummer
XMLG001D21
Hersteller Typ
XMLG001D21
Hersteller Artikel Nr.:
XMLG001D21
Einschaltdruck:
0 .. 1 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
1000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 1000 hPa
Ausschaltdruck:
0 .. 1 bar
Endeinstellung:
0 .. 1000 hPa
Max. Prüfdruck:
2.7 bar
Berstdruck:
3 bar
Mediumtemperatur:
-15 .. 125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
58.1 mm
Durchmesser:
22.8 mm
Tiefe:
48.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.134 kg


