TELEMECANIQUE - XMLK-Elek. Drucksch., 0-10 Bar, G 1/4'' A, 4-20 mA, DIN, Set aus 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLK010B2C21
Einschaltdruck - 0 .. 10 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916023297
Sonepar Artikelnummer
121284674
Hersteller Artikelnummer
XMLK010B2C21
Hersteller Typ
XMLK010B2C21
Hersteller Artikel Nr.:
XMLK010B2C21
Einschaltdruck:
0 .. 10 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 10000 hPa
Ausschaltdruck:
0 .. 10 bar
Endeinstellung:
0 .. 10000 hPa
Max. Prüfdruck:
20 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
36 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.132 kg


