Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - XMLR Durcksensor 2,5 bar, G 1/4, 24 VDC, 0-10 V, NPN, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XMLR Durcksensor 2,5 bar, G 1/4, 24 VDC, 0-10 V, NPN, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMLR2D5G1N75

  • Einschaltdruck - 0.13 .. 2.5 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916020524

Sonepar Artikelnummer

121284728

Hersteller Artikelnummer

XMLR2D5G1N75

Hersteller Typ

XMLR2D5G1N75

Hersteller Artikel Nr.:

XMLR2D5G1N75

Einschaltdruck:

0.13 .. 2.5 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

2500 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 2500 hPa

Ausschaltdruck:

0.2 .. 2.5 bar

Endeinstellung:

0 .. 2500 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.08 bar

Max. Prüfdruck:

12 bar

Berstdruck:

12 bar

Mediumtemperatur:

-20 .. 80 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

13000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

250000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

88 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

42 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90322000

Gewicht:

0.181 kg

XMLR Durcksensor 2,5 bar, G 1/4, 24 VDC, 0-10 V, NPN, M12, pressure sensors XM