TELEMECANIQUE - XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 3/8'' (Buchse), 3Ö, Ein/Aus-Taste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMPE12C2242
Einschaltdruck - 1.3 .. 12 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Ja
Elektronische Ausführung - Nein
Geeignet als Wächter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916024508
Sonepar Artikelnummer
121284749
Hersteller Artikelnummer
XMPE12C2242
Hersteller Typ
XMPE12C2242
Hersteller Artikel Nr.:
XMPE12C2242
Einschaltdruck:
1.3 .. 12 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Ja
Elektronische Ausführung:
Nein
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
12000 hPa
Anfangseinstellung:
1300 .. 12000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3 .. 10.3 bar
Endeinstellung:
300 .. 10300 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
8.4 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 .. 400 V
Anfangswert Messbereich Druck:
130000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1.2e+006 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Ja
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
138 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.538 kg


