TELEMECANIQUE - XMP-Druckschalter, 6 Bar, G 3/8'' (Buchse), 2Ö, Ohne Einstellmöglichkeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMPA06B2242
Einschaltdruck - 1 .. 6 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916024645
Sonepar Artikelnummer
121284742
Hersteller Artikelnummer
XMPA06B2242
Hersteller Typ
XMPA06B2242
Hersteller Artikel Nr.:
XMPA06B2242
Einschaltdruck:
1 .. 6 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
6000 hPa
Anfangseinstellung:
1000 .. 6000 hPa
Ausschaltdruck:
0.2 .. 4.8 bar
Endeinstellung:
200 .. 4800 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
4.2 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 .. 400 V
Anfangswert Messbereich Druck:
100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
600000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
125 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.510 kg


