TELEMECANIQUE - XS2-Indu. Näher.sch. M12, L42 mm, Messing, Sn 4 mm, 12-24 V DC, 2 m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XS212BLNBL2
Schaltabstand - 4 mm
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Länge des Sensors - 41.3 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916017159
Sonepar Artikelnummer
121284787
Hersteller Artikelnummer
XS212BLNBL2
Hersteller Typ
XS212BLNBL2
Hersteller Artikel Nr.:
XS212BLNBL2
Schaltabstand:
4 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Länge des Sensors:
41.3 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg


