TELEMECANIQUE - XSAV-Ind. Drehzahlwächter M30, Sn 10mm, 120-3000 U/min, 24-240V AC/DC, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XSAV02801
Schaltabstand - 10 mm
Versorgungsspannung - 24 .. 240 V
Länge des Sensors - 81 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916009277
Sonepar Artikelnummer
121284813
Hersteller Artikelnummer
XSAV02801
Hersteller Typ
XSAV02801
Hersteller Artikel Nr.:
XSAV02801
Schaltabstand:
10 mm
Versorgungsspannung:
24 .. 240 V
Länge des Sensors:
81 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 210 V
Schaltfrequenz:
800 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.226 kg


