TELEMECANIQUE - XT5-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M12 Messing, Sn 2mm, 24 VDC, M12-Steck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XT512B1PBM12
Schaltabstand - 2 mm
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Länge des Sensors - 75 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916019993
Sonepar Artikelnummer
121284830
Hersteller Artikelnummer
XT512B1PBM12
Hersteller Typ
XT512B1PBM12
Hersteller Artikel Nr.:
XT512B1PBM12
Schaltabstand:
2 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Länge des Sensors:
75 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Schaltfrequenz:
40 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Mit Statusanzeige:
Ja
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.036 kg


