TELEMECANIQUE - XT5-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M18 Messing, Sn 5mm, 24 VDC, M12-Steck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XT518B1PCM12
Schaltabstand - 5 mm
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Länge des Sensors - 85 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916019948
Sonepar Artikelnummer
121284833
Hersteller Artikelnummer
XT518B1PCM12
Hersteller Typ
XT518B1PCM12
Hersteller Artikel Nr.:
XT518B1PCM12
Schaltabstand:
5 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Länge des Sensors:
85 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Schaltfrequenz:
40 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Mit Statusanzeige:
Ja
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg


