TELEMECANIQUE - XT5-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M30 Messing, Sn 10mm, 24-240VAC, 2m Kab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XT530B1FBL2
Schaltabstand - 10 mm
Versorgungsspannung - 24 .. 240 V
Länge des Sensors - 64 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916019924
Sonepar Artikelnummer
121284834
Hersteller Artikelnummer
XT530B1FBL2
Hersteller Typ
XT530B1FBL2
Hersteller Artikel Nr.:
XT530B1FBL2
Schaltabstand:
10 mm
Versorgungsspannung:
24 .. 240 V
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Schaltfrequenz:
10 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Mit Statusanzeige:
Ja
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.204 kg


