TELEMECANIQUE - XT5-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M30 Messing, Sn 10mm, 24 VDC, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XT530B1PAL2
Schaltabstand - 10 mm
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Länge des Sensors - 64 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916019917
Sonepar Artikelnummer
121284835
Hersteller Artikelnummer
XT530B1PAL2
Hersteller Typ
XT530B1PAL2
Hersteller Artikel Nr.:
XT530B1PAL2
Schaltabstand:
10 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Schaltfrequenz:
25 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Mit Statusanzeige:
Ja
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.200 kg


