Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

TELEMECANIQUE - XU2-Optoe. Sensor, Einw.-Lichtschr., Sn 15m, 24-240V AC/DC, 1/2''

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - XU2-Optoe. Sensor, Einw.-Lichtschr., Sn 15m, 24-240V AC/DC, 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XU2M18MB230K

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 15000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 1.5 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 1/2 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916037249

Sonepar Artikelnummer

121284841

Hersteller Artikelnummer

XU2M18MB230K

Hersteller Typ

XU2M18MB230K

Hersteller Artikel Nr.:

XU2M18MB230K

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Max. Ausgangsstrom:

1.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schutzart (IP):

IP67K

Max. Öffnungswinkel:

0 °

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Ja

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser Sensor:

18 mm

Länge des Sensors:

95 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

1.5 mA

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Reaktionszeit:

0 ms

Schaltfrequenz:

25 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

Laserdiode, Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.164 kg

XU2-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Einweg-Lichtschranke, Schaltabstand Sn 15m, Spannungsversorgung 24-240V AC/DC, Steckverbinder 1/2 Zoll-20 UNF.