TELEMECANIQUE - XU5-Optoe. Sen., Lichttaster, Sn 1,2m, Sonderausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XU5M18PP9A4L5
Tastweite - 1200 mm
Max. Ausgangsstrom - 0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916037119
Sonepar Artikelnummer
121284847
Hersteller Artikelnummer
XU5M18PP9A4L5
Hersteller Typ
XU5M18PP9A4L5
Hersteller Artikel Nr.:
XU5M18PP9A4L5
Tastweite:
1200 mm
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Max. Schaltabstand:
150 mm
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
62 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Min. Reflektorabstand:
0.3 mm
Reaktionszeit:
20 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
1 m
Schaltfrequenz:
20 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.237 kg


