TELEMECANIQUE - XUV-Ultraschall-Gabelsensor für transarente Etiketten 68x3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUVU06M3PSNM8
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916008782
Sonepar Artikelnummer
121285070
Hersteller Artikelnummer
XUVU06M3PSNM8
Hersteller Typ
XUVU06M3PSNM8
Hersteller Artikel Nr.:
XUVU06M3PSNM8
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
92.5 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
5 .. 55 °C
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.162 kg


