TELEMECANIQUE - XUY-Optoe. Sen., Lichtleiter für Verstärker, 1 Farbe, 24 V DC, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUYLC2001
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom - 120 mA
Schaltfrequenz - 25 Hz
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916038024
Sonepar Artikelnummer
121285104
Hersteller Artikelnummer
XUYLC2001
Hersteller Typ
XUYLC2001
Hersteller Artikel Nr.:
XUYLC2001
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
120 mA
Schaltfrequenz:
25 Hz
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit Austastfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.319 kg


