TELEMECANIQUE - XUY-Optoe. Sen., Lichtleiter für Verstärker, 4 Farben, 24 V DC, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUYLC2004
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom - 120 mA
Schaltfrequenz - 25 Hz
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916038017
Sonepar Artikelnummer
121285105
Hersteller Artikelnummer
XUYLC2004
Hersteller Typ
XUYLC2004
Hersteller Artikel Nr.:
XUYLC2004
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
120 mA
Schaltfrequenz:
25 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
4
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Spannungsart:
AC/DC
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
sonstige
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.426 kg


