TELEMECANIQUE - XUY-Optoe. Sen., Lichttaster, Analog-Laser, Sn 60mm 12-24 V DC, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUYPCO925L1ANSP
Tastweite - 60 mm
Max. Ausgangsstrom - 35 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 18 .. 28 V
Vorausfallmeldung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916029039
Sonepar Artikelnummer
121285106
Hersteller Artikelnummer
XUYPCO925L1ANSP
Hersteller Typ
XUYPCO925L1ANSP
Hersteller Artikel Nr.:
XUYPCO925L1ANSP
Tastweite:
60 mm
Max. Ausgangsstrom:
35 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
18 .. 28 V
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
35 mA
Min. Reflektorabstand:
1000 mm
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.3 m
Schaltfrequenz:
40 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 45 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.036 kg


