TELEMECANIQUE - XUY-Optoe. Sensor, M8 Steckverbinder, Sn 4mm, discrete solid state

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUYDCFCO966S
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Max. Ausgangsstrom - 150 mA
Nenntastweite - 18 mm
Schaltfrequenz - 20 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916032022
Sonepar Artikelnummer
121285082
Hersteller Artikelnummer
XUYDCFCO966S
Hersteller Typ
XUYDCFCO966S
Hersteller Artikel Nr.:
XUYDCFCO966S
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Nenntastweite:
18 mm
Schaltfrequenz:
20 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Spannungsart:
AC/DC
Breite des Verstärkers:
13 mm
Höhe des Verstärkers:
30 mm
Länge des Verstärkers:
60 mm
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Leerlaufstrom:
35 mA
Lichtart:
Weißlicht
Umgebungstemperatur:
0 .. 60 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg


