TELEMECANIQUE - XUY-Rollensensor 250mm, N2, Anschlussleitung 0,3m + Steckverbinder M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUY250NC2H03M8
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18 .. 30 V
Nenntastweite - 10 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Leerlaufstrom - 35 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916031957
Sonepar Artikelnummer
121285076
Hersteller Artikelnummer
XUY250NC2H03M8
Hersteller Typ
XUY250NC2H03M8
Hersteller Artikel Nr.:
XUY250NC2H03M8
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18 .. 30 V
Nenntastweite:
10 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
35 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Länge des Sensors:
250 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mit Austastfunktion:
Nein
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Ja
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 80 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.500 kg


