TELEMECANIQUE - XUY-Rollensensor 474mm, N4, Anschlussleitung 0,3m + Steckverbinder M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUY474NB4H03M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messverfahren für Farb-Detektion - aktives Dreibereichsverfahren
Lichtart - Infrarotlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916031858
Sonepar Artikelnummer
121285077
Hersteller Artikelnummer
XUY474NB4H03M12
Hersteller Typ
XUY474NB4H03M12
Hersteller Artikel Nr.:
XUY474NB4H03M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messverfahren für Farb-Detektion:
aktives Dreibereichsverfahren
Lichtart:
Infrarotlicht
Nenntastweite:
100 mm
Spannungsart:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
35 mA
Schaltfrequenz:
500 Hz
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellverfahren:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Länge des Sensors:
474 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mit Austastfunktion:
Ja
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Nein
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.800 kg


