TELEMECANIQUE - XX-Programmierzubehör, Adapter M12 Stecker 4-polig auf Deutsch Buchse 6-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XXZKITDM6
Polzahl - 6
Kabellänge - 105 m
Halogenfrei - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916099162
Sonepar Artikelnummer
121285204
Hersteller Artikelnummer
XXZKITDM6
Hersteller Typ
XXZKITDM6
Hersteller Artikel Nr.:
XXZKITDM6
Polzahl:
6
Kabellänge:
105 m
Halogenfrei:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Strahlenvernetzt:
Nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 .. 45 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 45 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.055 kg


