TELEMECANIQUE - XZ-Verb.kab., St., ger., M12, 3-pol., Bu., abgew., Ø 8mm, 3-pol., PUR 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCR1502040G2
Polzahl - 3
Kabellänge - 2 m
Halogenfrei - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916069585
Sonepar Artikelnummer
121285397
Hersteller Artikelnummer
XZCR1502040G2
Hersteller Typ
XZCR1502040G2
Hersteller Artikel Nr.:
XZCR1502040G2
Polzahl:
3
Kabellänge:
2 m
Halogenfrei:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Strahlenvernetzt:
Nein
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.070 kg


