TELEMECANIQUE - XZ-Verb.kab., St., ger., M12, 4-pol., Bu., abgew., M8, 4-pol., PUR 1m Kab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCR1510041J1
Polzahl - 3
Kabellänge - 1 m
Halogenfrei - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916069523
Sonepar Artikelnummer
121285403
Hersteller Artikelnummer
XZCR1510041J1
Hersteller Typ
XZCR1510041J1
Hersteller Artikel Nr.:
XZCR1510041J1
Polzahl:
3
Kabellänge:
1 m
Halogenfrei:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Strahlenvernetzt:
Nein
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.052 kg


