TELEMECANIQUE - XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M8, 3-polig, PUR 20m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCP0666L20
Polzahl - 3
Kabellänge - 20 m
Halogenfrei - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916068519
Sonepar Artikelnummer
121285241
Hersteller Artikelnummer
XZCP0666L20
Hersteller Typ
XZCP0666L20
Hersteller Artikel Nr.:
XZCP0666L20
Polzahl:
3
Kabellänge:
20 m
Halogenfrei:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Strahlenvernetzt:
Nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.450 kg


