TELEMECANIQUE - XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, 7/8'' 16 UN, 3-polig, PUR 10m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCP1670L10
Polzahl - 3
Kabellänge - 10 m
Halogenfrei - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916067765
Sonepar Artikelnummer
121285280
Hersteller Artikelnummer
XZCP1670L10
Hersteller Typ
XZCP1670L10
Hersteller Artikel Nr.:
XZCP1670L10
Polzahl:
3
Kabellänge:
10 m
Halogenfrei:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Strahlenvernetzt:
Nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.332 kg


