Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - ZC2J-Pos.sch.geh., Teilbares Gehäuse, ohne Anzeige, 1Ö/1S, (-40)-70 °C

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - ZC2J-Pos.sch.geh., Teilbares Gehäuse, ohne Anzeige, 1Ö/1S, (-40)-70 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZC2JD16

  • Höhe des Sensors - 81 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916043042

Sonepar Artikelnummer

121285706

Hersteller Artikelnummer

ZC2JD16

Hersteller Typ

ZC2JD16

Hersteller Artikel Nr.:

ZC2JD16

Höhe des Sensors:

81 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite des Sensors:

42 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Länge des Sensors:

41 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 20 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

ZC2J-Positionsschaltergehäuse, Teilbares Gehäuse, ohne Anzeige, Schaltausgänge 1Ö/1S, (-40)-70 °C.