Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - ZCE-Positionsschalterkopf, Metall-Kuppenstößel, -40°C

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - ZCE-Positionsschalterkopf, Metall-Kuppenstößel, -40°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCE106

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Herkunftsland - ID

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.009 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916039434

Sonepar Artikelnummer

121285470

Hersteller Artikelnummer

ZCE106

Hersteller Typ

ZCE106

Hersteller Artikel Nr.:

ZCE106

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.009 kg

Antriebe für Hilfsschaltergehäuse ZCM, ZCD, ZCP und ZCT. ZCE-Positionsschalterkopf, Metall-Kuppenstößel. für geradlinige oder Drehachsenbetätigung Metallausführung. Ausführung für Temperaturen bis -40 °C.