Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - ZCE-Positionsschalterkopf, Stahl-Rollenstößel, -40°C

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - ZCE-Positionsschalterkopf, Stahl-Rollenstößel, -40°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCE026

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Herkunftsland - ID

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916039427

Sonepar Artikelnummer

121285468

Hersteller Artikelnummer

ZCE026

Hersteller Typ

ZCE026

Hersteller Artikel Nr.:

ZCE026

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Antriebe für Hilfsschaltergehäuse ZCM, ZCD, ZCP und ZCT. ZCE-Positionsschalterkopf, Stahl-Rollenstößel. für geradlinige oder Drehachsenbetätigung Metallausführung. Ausführung für Temperaturen bis -40 °C.