Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - ZCKD-Positionsschalterkopf, Metall-Kuppenstößel mit Kappe

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - ZCKD-Positionsschalterkopf, Metall-Kuppenstößel mit Kappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCKD109

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Herkunftsland - ID

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916041017

Sonepar Artikelnummer

121285485

Hersteller Artikelnummer

ZCKD109

Hersteller Typ

ZCKD109

Hersteller Artikel Nr.:

ZCKD109

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Dieses Produkt ist Teil der XC Standard-Reihe, einem Angebot an Endschaltern. Dieser Endschalterkopf ermöglicht die Betätigung des Schalters am Ende mit Zwangsöffnung. Der Metallfederrücksteller (mit Schutzkappe) unterstützt die vertikale Annäherung in 1 Richtung. Die Bewegung des Endschalterbetätigungskopfes ist linear. Der lineare Kopf des Endschalters ist aus Kunststoff gefertigt. Es ist für alle industriellen Maschinenanwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung, Fördertechnik, Bearbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Dienstleistungssektor usw. bestimmt. Er ist kompatibel mit den Endschaltern XCKM und XCKL sowie verschiedenen ZC-Körpern. Endschalter für die berührende Erfassung von starren Objekten. Hohe Qualität der Produkte und weltweite Verfügbarkeit garantieren kurze Lieferzeiten. Ein umfassendes Angebot an Kontakten für eine einfachere und sicherere Maschinenkonstruktion. Ex OsiSwitch, Endschalter im IEC-Normformat bestehen aus Produkten, die gemäß EN 50047, EN 50041 entwickelt wurden, sowie aus den beliebten Miniatur- und klassischen Endschalterreihen XCM und XCKM.