TELEMECANIQUE - ZCKE-Positionsschalterkopf, Verstärkter Stahl-Rollenstößel, (-40) °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCKE676
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Herkunftsland - ID
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916040201
Sonepar Artikelnummer
121285513
Hersteller Artikelnummer
ZCKE676
Hersteller Typ
ZCKE676
Hersteller Artikel Nr.:
ZCKE676
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.160 kg
Dieses Produkt ist Teil der XC Standard-Reihe, einem Angebot an Endschaltern. Dieser Endschalterkopf ermöglicht die Betätigung des Schalters durch einen 30°-Nocken mit Zwangsöffnung. Der Metall-Rollenstößel mit Federrückzug (verstärkt) unterstützt die seitliche Annäherung in 2 Richtungen. Die Bewegung des Endschalterbetätigungskopfes ist linear. Dieser lineare Endschalterkopf ist aus Metall. Er wiegt 0,155 kg. Es ist für alle industriellen Maschinenanwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung, Fördertechnik, Bearbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Dienstleistungssektor usw. bestimmt. Er ist mit XCKJ-Endschaltern und verschiedenen ZC-Körpern kompatibel. Endschalter für die berührende Erfassung von starren Objekten. Hohe Qualität der Produkte und weltweite Verfügbarkeit garantieren kurze Lieferzeiten. Ein umfassendes Angebot an Kontakten für eine einfachere und sicherere Maschinenkonstruktion. Ex OsiSwitch, Endschalter im IEC-Normformat bestehen aus Produkten, die gemäß EN 50047, EN 50041 entwickelt wurden, sowie aus den beliebten Miniatur- und klassischen Endschalterreihen XCM und XCKM.


