TELEMECANIQUE - ZCKJ-Deckel für XCKJ Monoblockgehäuse, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCKJ09
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916044858
Sonepar Artikelnummer
121285711
Hersteller Artikelnummer
ZCKJ09
Hersteller Typ
ZCKJ09
Hersteller Artikel Nr.:
ZCKJ09
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
36 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
43 mm
Höhe:
84 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099


