Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, Halogenfrei, 5m Kabel

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, Halogenfrei, 5m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCMC21T5

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 5 m

  • Halogenfrei - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916041789

Sonepar Artikelnummer

121285607

Hersteller Artikelnummer

ZCMC21T5

Hersteller Typ

ZCMC21T5

Hersteller Artikel Nr.:

ZCMC21T5

Polzahl:

2

Kabellänge:

5 m

Halogenfrei:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Strahlenvernetzt:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 70 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

240 V

Durchgangswiderstand:

25 mOhm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.437 kg

ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, Halogenfrei, 5m Anschlussleitung.