TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Ersatz-Befestigungswinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XSZBD10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063286
Sonepar Artikelnummer
121089543
Hersteller Artikelnummer
XSZBD10
Hersteller Typ
XSZBD10
Hersteller Artikel Nr.:
XSZBD10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.076 kg
Sensorzubehör, Ersatzhalterung. Zubehör-/Teilebezeichnung Befestigung - Nebenziel Sensor in Flachbauform 80x80x26 - Zubehör-/Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör. Produktkompatibilität XS flache Bauform 80x80x26. Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Zusätzliche Informationen ermöglicht Aufschnappen auf 35 mm Omega-Schiene. Konvertiert von Format 80x80x26 mm zu Format 80x80x40 mm.