TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektor, 40 x 18 mm, Mikroprismen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUZCR0401HP
Form - rechteckig
Höhe - 0 mm
Breite - 19 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060964
Sonepar Artikelnummer
121285135
Hersteller Artikelnummer
XUZCR0401HP
Hersteller Typ
XUZCR0401HP
Hersteller Artikel Nr.:
XUZCR0401HP
Form:
rechteckig
Höhe:
0 mm
Breite:
19 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


