TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUZC180S21
Form - rechteckig
Höhe - 0 mm
Breite - 42 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061138
Sonepar Artikelnummer
121285126
Hersteller Artikelnummer
XUZC180S21
Hersteller Typ
XUZC180S21
Hersteller Artikel Nr.:
XUZC180S21
Form:
rechteckig
Höhe:
0 mm
Breite:
42 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg


