TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektor, 50x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUY1111
Form - quadratisch
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061237
Sonepar Artikelnummer
121285075
Hersteller Artikelnummer
XUY1111
Hersteller Typ
XUY1111
Hersteller Artikel Nr.:
XUY1111
Form:
quadratisch
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


