Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektor, 60 x 19 mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektor, 60 x 19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUZCR0401CRHP

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 19 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916060971

Sonepar Artikelnummer

121285134

Hersteller Artikelnummer

XUZCR0401CRHP

Hersteller Typ

XUZCR0401CRHP

Hersteller Artikel Nr.:

XUZCR0401CRHP

Form:

rechteckig

Höhe:

60 mm

Breite:

19 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Zubehör für Sensor, Reflektor, 60 x 19 mm, Photoelectric sensors XU