TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektor, Chemikalienresistent, 50x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUZC50CR
Form - quadratisch
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061053
Sonepar Artikelnummer
121285131
Hersteller Artikelnummer
XUZC50CR
Hersteller Typ
XUZC50CR
Hersteller Artikel Nr.:
XUZC50CR
Form:
quadratisch
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


