Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektor, Ø 31mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektor, Ø 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUZC31

  • Form - rund

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Außendurchmesser - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061084

Sonepar Artikelnummer

121285129

Hersteller Artikelnummer

XUZC31

Hersteller Typ

XUZC31

Hersteller Artikel Nr.:

XUZC31

Form:

rund

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Außendurchmesser:

31 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

OsiSense XU. Reflektoren. Reflektor. Abmessungen 31 DM mm, Befestigung Zum Anschrauben. Für Reflexions-Lichtschranken und -Lichttaster.