TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektor, selbstklebend 50x50mm, für Laser-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUZCB0501HP
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060995
Sonepar Artikelnummer
121285133
Hersteller Artikelnummer
XUZCB0501HP
Hersteller Typ
XUZCB0501HP
Hersteller Artikel Nr.:
XUZCB0501HP
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Ja
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.002 kg


