TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, Reflektorfolie, 250x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUZC250
Form - rechteckig
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061107
Sonepar Artikelnummer
121285128
Hersteller Artikelnummer
XUZC250
Hersteller Typ
XUZC250
Hersteller Artikel Nr.:
XUZC250
Form:
rechteckig
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Ja
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.041 kg


