TELEMECANIQUE - Zubehör für Sensor, XUK, Befestigungswinkel, Metall, für XUL-Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUZASK003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916062111
Sonepar Artikelnummer
121285116
Hersteller Artikelnummer
XUZASK003
Hersteller Typ
XUZASK003
Hersteller Artikel Nr.:
XUZASK003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.115 kg
Zubehör OsiSense XU Komplettset Reflexions-Lichtschranke. Befestigungswinkel, Metall, möglicher Ersatz für das XULM06031- Set,Reflexions-Lichtschranke XUK1ARCNL-, Reflektor XUZC50 (50 x 50 mm) mit der neuen Befestigungswinkel XUZASK003, gleiche optische Achse wie mit ULM06031-.