TELEMECANIQUE - Zugantrieb Öse für Seilzugschalter XY2CD111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Länge - 6 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063330
Sonepar Artikelnummer
121090085
Hersteller Artikelnummer
XY2CD01
Hersteller Typ
XY2CD01
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugkabel
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Länge:
6 m
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
Zugantrieb für Seilzugschalter XY2CD111. Produktserie: Preventa XY2 - Produkt oder Komponententyp: Kopf für einfachen Seilzugschalter. Ihr Nutzen: Seilzug-Notschalter. Eine Reihe von Sicherheitsdialog-Produkten, die einfach zu bedienen und einzurichten ist, mit kompakten und ergonomischen Produkten zur Erfüllung der Anforderungen, um gefährliche Maschinen sicher zu stoppen. Anwendungen: - Alle Maschinen, bei denen eine gefährliche Bewegung in der unmittelbaren Umgebung der Maschine sofort gestoppt werden können muss.


