TELEMECANIQUE - Zusaetzlicher codierter Magnet f.Preventa XCSDMP2/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCSZP1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltelement
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916062562
Sonepar Artikelnummer
121088386
Hersteller Artikelnummer
XCSZP1
Hersteller Typ
XCSZP1
Hersteller Artikel Nr.:
XCSZP1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltelement
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
Dieses Produkt ist Teil der XCS-Reihe, einem Angebot von Sicherheitsschaltern. Dieser zusätzliche kodierte Magnet ist ein Zubehör für magnetische Sicherheitsschalter. Es wiegt 0,05 kg. Sie ist ideal für alle gefährlichen Maschinen mit freiem Zugang, die eine Zonensicherung zur Sicherheit von Bedienern und Maschinen erfordern. Wie z. B. Verpackungs-, Handhabungs-, Robotik-, Werkzeugmaschinen-, Pressen- und Automobilbereich. Dieser codierte Magnet ist mit den codierten Magnetschaltern XCSDMP bis L und XCSDMP bis 2 kompatibel. Schutz des Bedienpersonals durch Anhalten der leichten Industriemaschine mit kurzer Stillstandszeit, wenn das Tor mit ungenauer Führung, das häufig gewaschen wird, geöffnet wird. Schutzschalter mit Kunststoffgehäuse für den Einsatz an Maschinen mit geringer Trägheit. Speziell entwickelt für Industriemaschinen mit Türen, Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen mit ungenauer Führung.


