Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELESTAR - Sat-Spiegel 45cm Alu + LNB Twin+Masthalter+Wandhalt. grau

kopierenkopieren
TELESTAR - Sat-Spiegel 45cm Alu + LNB Twin+Masthalter+Wandhalt. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229995

  • Art des Speisesystems/LNB - Twin universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703025263

Sonepar Artikelnummer

120554269

Hersteller Artikelnummer

229995

Hersteller Typ

ALURAPID 45 TWIN GRAU

Hersteller Artikel Nr.:

229995

Art des Speisesystems/LNB:

Twin universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

45 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Rauschmaß:

0.2 dB

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291095

Top-Ausstattung: hochwertige Digital-Sat-Antenne, enorm leistungsstark und extrem platzsparend, Set bestehend aus: Hochleistungs-Alu-Offsetspiegel Ø 45 cm, LNB Twin, Schnellmontage-Masthalterung, Wandhalterung, Empfangsstärke entspricht 60 cm Parabolspiegel